曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - インプリンクモバイルバッテリー - インプリンク

薄さ約13.5mm、重量約90gの超薄型軽量サイズ
USB PD(Power Delivery) 20W対応
過電流・過電圧・短絡(ショート)時に保護機能を備えた安全な回路設計
機内持ち込みOK ※※持ち込みの制限など詳細に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。
PSE適合品

付属品充電用ケーブル約30cm(Type-Cオス/Type-Cオス)、取扱説明書本体質量(g)90コネクタ形状Type-Cメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.5×13.5×70.6バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)動作温度(℃)0~35内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
対応機種
入力
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49491971IML1C5001WHホワイト【PD】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aスマートフォンなど※別途、各端末且つ供給側の端子がType-Cに対応したケーブルが必要です。※USB PD(Power Delivery) を使用する場合は、対応したケーブルが必要です。【PD】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A内箱:20 外箱:80
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
49491980IML1C5001BKブラック[PD]DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aスマートフォンなど
※別途、各端末且つ供給側の端子がType-Cに対応したケーブルが必要です。
※USB PD(Power Delivery) を使用する場合は、対応したケーブルが必要です。
[PD]DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A内箱:20、外箱:80
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする