DISC-O-BED
Bunk EMS用
災害時など、どんな環境でも工具不要で簡単に設置できる簡易ベッド。高い耐久性と安定性で地面の状況を問わず、水平な寝床を確保できます。
用途
シングルベッドとしての利用はもちろん、2段ベッドとしての利用、背もたれを立ててベンチとしての利用もでき、避難所の様々なニーズに対応できます。さらに、工具を使わずに素早く組立が可能な上、折りたたんで省スペースに収納もできます。
色
オレンジ
質量(kg)
28
許容荷重(kg)
227
長さL×幅W(cm)
睡眠エリア:201×70
高さ(cm)
トップコット:105、ボトムベッド:41
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
外寸:208×82.5×105、バッグ:81.5×52×11、ベッド1台あたり:201×70×41
内容量
1セット(2台)
注意
※重量許容範囲はシングルベッド1台あたり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
長さL×幅W(cm)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49434239
-
227
外寸:208×82.5×105、バッグ:81.5×52×11、ベッド1台あたり:201×70×41
睡眠エリア:201×70
トップコット:105、ボトムベッド:41
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
離島
1
お送りできません