DISC-O-BED
KID-O-Bunk
災害時など、どんな環境でも工具不要で簡単に設置できる簡易ベッド。高い耐久性と安定性で地面の状況を問わず、水平な寝床を確保できます。
用途
キャンプはもちろん、子ども部屋の限られたスペースを有効に活用する事ができるキッズ用2段ベッドです。付属のサイドオーガナイザーで、収納もしっかり確保。さらに、赤十字、米国陸軍、FEMAによって実地テストされた耐久性はお子さまがベッドの上で激しく遊んでも安心です。
質量(kg)
16.5
許容荷重(kg)
91
長さL×幅W(cm)
睡眠エリア:156.5×70
高さ(cm)
トップコット:71、ボトムベッド:24
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
外寸:164×82.5×82、バッグ:82.5×38×9、ベッド1台あたり:156.5×70×24
内容量
1セット(2台)
注意
※重量許容範囲はシングルベッド1台あたり
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49434221
-
青
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
49434230
-
赤
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。