曜日別特売

Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーL

Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーL - レッツノート
仕様●SIM情報:SIMフリー●WWAN:4G●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI本体質量(g)1129最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費しますインターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオ使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)プロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1ストレージSSD PCle、512GB有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49492357CF-FV4AY6AS
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする