キー付き戸じまりくん大

キー付き戸じまりくん大 - ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくん大 - ヒナカ(旧:日中製作所)キー付き戸じまりくん大 - ヒナカ(旧:日中製作所)

サッシ用補助錠
窓の防犯、補助として
サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます
取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です
屋内用
補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください
掃き出し窓に使える大型タイプ
鍵付きなので、より防犯効果が高まります
窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります
上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)
ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます
鍵2本入り(合鍵作成は不可です)

材質(本体)亜鉛ダイカストアンバー使用場所推奨:掃き出し窓隙間(mm)取付:28~52内容量1個
注意
※強く締めすぎるとサッシや枠が変形することがありますのでご注意ください
※サッシや枠によっては取付できない場合があります
※防犯効果を高めるための補助錠です。それ以外の目的には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495437166-U
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする