曜日別特売

戸じまりくんライト 上枠型

戸じまりくんライト 上枠型 - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型 - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型 - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型 - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型 - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型 - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型 - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくんライト 上枠型 - ヒナカ(旧:日中製作所)

窓、サッシの防犯補助に
強化樹脂製で軽さと強さを実現!窓をしっかりロックします
樹脂製で錆びないので結露に強く、浴室窓や台所など水まわりの使用でも安心です
ウインドクーラーなどの中間しまりとしても使用できます
窓枠とサッシ枠の上かまちの天面の間に戸じまりくんを差し込み、つまみを回して窓を固定します
屋内用
補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください
樹脂製ですので高温になる場所での使用はおやめください

材質(本体、ロックプレート、つまみ)繊維入りPA樹脂、(カバー)POM樹脂使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付可能:9~24内容量1個
注意
※強く締めすぎるとサッシや枠が変形することがありますのでご注意ください
※サッシや枠によっては取付できない場合があります
※防犯効果を高めるための補助錠です。それ以外の目的には使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495498206-SLシルバー
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
49495507206-Uアンバー
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする