北港化成
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
色
白
定尺(m)
200
耐熱温度(℃)
105
標準肉厚(mm)
0.4
素材
非塩ビ(PVCを含まない)
特性
電気用品安全法(CMJ)登録品
肉厚公差(mm)
±0.07
内容量
1巻(200m)
全11種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
選択してください
3×3.8
3.2×4.0
3.4×4.2
3.5×4.3
3.6×4.4
4×4.8
4.2×5.0
5×5.8
5.5×6.3
6×6.8
7×7.8
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49495830
HKI-105HF 3×3.8 白
3×3.8
±0.15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495839
HKI-105HF 3.2×4 白
3.2×4.0
±0.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495848
HKI-105HF 3.4×4.2 白
3.4×4.2
±0.26
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495857
HKI-105HF 3.5×4.3 白
3.5×4.3
±0.27
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495866
HKI-105HF 3.6×4.4 白
3.6×4.4
±0.28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495875
HKI-105HF 4×4.8 白
4×4.8
±0.29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495891
HKI-105HF 4.2×5 白
4.2×5.0
±0.30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495900
HKI-105HF 5×5.8 白
5×5.8
±0.35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495909
HKI-105HF 5.5×6.3 白
5.5×6.3
±0.35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495918
HKI-105HF 6×6.8 白
6×6.8
±0.35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49495927
HKI-105HF 7×7.8 白
7×7.8
±0.35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください