HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ)

HKI-ソフトチューブ (マーカー用PVCチューブ) - 北港化成

柔軟性に優れたマーカー用絶縁チューブです

定尺(m)100耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.4特性高い柔軟性を有し、低温時の印字に適しています肉厚公差(mm)±0.07内容量1巻(100m)
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49496171マーカーソフトチューブ 3×0.4 白3±0.15
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496180マーカーソフトチューブ 3.2×0.4白3.2±0.25
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496189マーカーソフトチューブ 3.4×0.4白3.4±0.25
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496198マーカーソフトチューブ 3.6×0.4白3.6±0.25
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496207マーカーソフトチューブ 4×0.4 白4±0.25
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
49496216マーカーソフトチューブ 4.2×0.4白4.2±0.25
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする