HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ)

HKI-ドラムチューブ (マーカー用PVCチューブ) - 北港化成

マーカー用に最適な絶縁用チューブです

肉厚0.4耐熱温度(℃)60特性箱入りのドラムタイプで保管性◎肉厚公差(mm)±0.07
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
内径公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49498307マーカードラムチューブ 3×0.4 白1巻(200m)3±0.15
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498316マーカードラムチューブ 3.2×0.4白1巻(200m)3.2±0.25
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498325マーカードラムチューブ 3.4×0.4白1巻(200m)3.4±0.25
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498341マーカードラムチューブ 3.6×0.4白1巻(200m)3.6±0.25
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498350マーカードラムチューブ 4×0.4 白1巻(200m)4±0.25
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498359マーカードラムチューブ 4.2×0.4白1巻(200m)4.2±0.25
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498368マーカードラムチューブ 5×0.4 白1巻(200m)5±0.25
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498377マーカードラムチューブ 6×0.4 白1巻(150m)6±0.3
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする