UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) - 北港化成

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。

規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品内容量1巻(200m)
全10種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
内径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49499445HIT-300V 3.2×4.2 白3.2×4.2±0.25
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499461HIT-300V 3.4×4.4 白3.4×4.4±0.25
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499470HIT-300V 3.6×4.6 白3.6×4.6±0.25
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499479HIT-300V 3×4 白3×4±0.25
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499488HIT-300V 4.2×5.2 白4.2×5.2±0.3
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499497HIT-300V 4×5 白4×5±0.25
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499506HIT-300V 5×6 白5×6±0.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499515HIT-300V 6×7 白6×7±0.3
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499531HIT-300V 7×8 白7×8±0.3
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499540HIT-300V 8×9 白8×9±0.35
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする