TRUSCO
ボルトレス長尺保管棚 M3用 棚板セット
ボルトレス長尺保管棚VRM3用の棚板セットで長尺以外に小物の収納も可能です。
セット内容
棚板×1枚、棚受×2本(左右セット)
材質
スチール
色
ネオグレー
高さ(mm)
40
奥行(mm)
550
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49499820
VRM3T56
538-1092
1440
¥
9,160
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
49499829
VRM3T66
538-1099
1740
¥
11,380
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。