曜日別特売

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン Mサイズ

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン Mサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン Mサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン Mサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン Mサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM4008上 オレンジブラウン Mサイズ - ミドリ安全

IDをかけても直接肌に当たりにくいセミスタンドカラーを採用。
袖にスリットが入っているので動きやすい。
左胸内ポケット:PHSやスマートフォンの大きさに合わせてポケット生地が伸縮するので、機種を選ばずピッタリ収まります。
右脇内ポケット:メモ帳やスマートフォンの収納に便利。
後ろ脇ポケット:よく使う消毒液も収まる大容量ポケット。
脇ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質シャドーストライプ(ポリエステル100%)胸囲(cm)106肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)70アズワン品番68-9219-44内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504196VEM4008-UE-M
6,440
6,438
7,082(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする