作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6008上 ターコイズ SS

作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6008上 ターコイズ SS - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6008上 ターコイズ SS - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6008上 ターコイズ SS - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6008上 ターコイズ SS - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6008上 ターコイズ SS - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6008上 ターコイズ SS - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用 セットアップスクラブ VEM6008上 ターコイズ SS - ミドリ安全
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

シンプルに着られて組み合わせも自在。自分らしい色を選ぶ楽しさと、医療現場での動きやすさをかなえる新しいメディカルウェアです。
シンプルなVネックかぶりタイプ。豊富なカラーバリエーション。
右肩ドットボタン開き(耐熱樹脂スナップ):ホルムアルデヒドを含まない安心素材。スナップアクション耐熱温度180℃(実用性能に影響しない温度)優れた耐久性と耐熱性を両立。留めやすい、外しやすい。簡単着脱を実現。
※色移りの恐れがあるので、白色、淡色の衣類との洗濯はお避けください。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質ストレッチポプリン(ポリエステル100%)胸囲(cm)98肩幅(cm)38袖丈(cm)17.5着丈(cm)66アズワン品番68-9247-76内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49501570VEM6008-UE-SS
6,350
6,298
値下げ
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする