曜日別特売

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM506上 オパールグリーン Lサイズ

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM506上 オパールグリーン Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM506上 オパールグリーン Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM506上 オパールグリーン Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM506上 オパールグリーン Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM506上 オパールグリーン Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM506上 オパールグリーン Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM506上 オパールグリーン Lサイズ - ミドリ安全

接触冷感×優れた伸縮性
快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。
袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)胸囲(cm)110肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)72アズワン品番68-9227-15内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49503557VEM506-UE-L
7,250
7,248
7,973(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする