徳武産業
早快マジック オープン 片足 右のみ ワイン M
水か染み込みにくいTPR底を採用しています。
材質
表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
色
ワイン
サイズ
M
サイズ(cm)
22~23
標準質量(g/片足)
約110(Lサイズ)
足幅
3E相当
アズワン品番
69-0287-04
内容量
1個
注意
右足のみのお届けとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49505639
2503
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください