曜日別特売

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM153上 ホワイト×ターコイズ×チャコールグレー 4Lサイズ

作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM153上 ホワイト×ターコイズ×チャコールグレー 4Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM153上 ホワイト×ターコイズ×チャコールグレー 4Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM153上 ホワイト×ターコイズ×チャコールグレー 4Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM153上 ホワイト×ターコイズ×チャコールグレー 4Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM153上 ホワイト×ターコイズ×チャコールグレー 4Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル スクラブ VEM153上 ホワイト×ターコイズ×チャコールグレー 4Lサイズ - ミドリ安全

直接肌に触れることの多い襟の内側は、汚れが目立ちにくい配色デザイン。
手に取りやすい大きさのオリジナルスライダー。細部にもこだわったロゴ刻印。
裾にスリットが入っているので、動きやすい。また後ろの裾が長いので屈む作業も安心。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
左胸にはペンやPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)136着丈(cm)74裄丈(cm)51アズワン品番68-9225-60内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49504659VEM153-UE-4L
6,980
6,978
7,676(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする