作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Lサイズ

作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Lサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク Lサイズ - ミドリ安全
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。
裾にスリットが入っているので、動きやすい。
W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。
サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)102着丈(cm)70裄丈(cm)40.5アズワン品番68-9225-01内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49502096VEM225-UE-L
6,910
6,898
値下げ
7,588(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする