徳武産業
早快マジック レギュラー 片足 右のみ ワイン 3L
水が染み込みにくいTPR底を採用しています。
色
ワイン
サイズ
3L
サイズ(cm)
26.5~27.5
標準質量(g/片足)
約110(Lサイズ)
アズワン品番
69-0286-71
素材
表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
足囲
3E相当
内容量
1個
注意
※ピンクはS~LLまでのサイズ展開となります。
※日本転倒予防学会推奨品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49506181
2502
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください