エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム オレンジ

エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム オレンジ オフィス・ラボ エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム オレンジ オフィス・ラボ エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム オレンジ オフィス・ラボ エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム オレンジ オフィス・ラボ エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム オレンジ オフィス・ラボ エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム オレンジ オフィス・ラボ エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ナチュラルフレーム オレンジ オフィス・ラボ

施設用椅子のスタンダード、便利な手掛け付き
ウェービングベルト採用で底つき感のない座り心地
4脚まで積重ねができるので片付けの際スペースを取りません。
便利な杖ホルダー「つえポンS」付属。両面テープ後付。
抗ウイルスコーティングを施したSEタイプなら、施設内の感染予防に効果的です。特殊なナノダイヤモンドカーボン(UDD触媒)の働きにより、コーティング面は抗ウィルス・抗菌機能が長時間持続します。

付属品杖ホルダー「つえポンS」両面テープ後付け)、脚裏フェルト(両面テープ後付け)、メンテナンス用六角レンチ 材質フレーム部/成形合板、張地/PVC(ビニールレザー)、塗装/クリアラッカー塗装 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820 座面高さ(mm)420 アズワン品番60-1137-60 肘高さ(mm)613 内容量1脚
注意
※杖は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49506741 EC-WD24SENA
28,500
28,498
31,348 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする