エコノチェア ウッディ 抗ウィルスコーティング ダークフレーム アイボリー
施設用椅子のスタンダード、便利な手掛け付き
ウェービングベルト採用で底つき感のない座り心地
4脚まで積重ねができるので片付けの際スペースを取りません。
便利な杖ホルダー「つえポンS」付属。両面テープ後付。
抗ウイルスコーティングを施したSEタイプなら、施設内の感染予防に効果的です。特殊なナノダイヤモンドカーボン(UDD触媒)の働きにより、コーティング面は抗ウィルス・抗菌機能が長時間持続します。
付属品杖ホルダー「つえポンS」両面テープ後付け)、脚裏フェルト(両面テープ後付け)、メンテナンス用六角レンチ
材質フレーム部/成形合板、張地/PVC(ビニールレザー)、塗装/クリアラッカー塗装
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×610×820
座面高さ(mm)420
アズワン品番60-1137-66
肘高さ(mm)613
内容量1脚
注意
※杖は付属しておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |