軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 29.0cm

軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 29.0cm ミドリ安全 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 29.0cm ミドリ安全 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 29.0cm ミドリ安全 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 29.0cm ミドリ安全 軽量メディカル作業靴 CSS-01N ネイビー 29.0cm ミドリ安全

発売以来、医療従事者の皆様に愛され続けるベストセラー。
ゆったり設計にソフトな人工皮革の軽量ナースシューズ
悪臭の原因となるバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や、臭気を中和消臭する「消臭効果」の高いスーパーデオ加工インソールを採用。靴内を清潔にキープします。
柔らかい人工皮革を使用し、ソフトな履き心地。側面にはメッシュを使用し、通気性を高めました。
靴底は特殊配合の合成ゴムで耐滑性に優れたハイグリップソール。優れた安全性を発揮します。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に抗菌性能が新たに加わりました。
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。

製法C式 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)400(※両足分) 靴底EVA/合成ゴム アズワン品番68-9214-40 中敷EVAカップインソール(抗菌・防臭) 内容量1足
注意
※標準重量は、23.5cmを基準としています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49500258 CSS-01N-NV-29.0
5,250
5,248
5,773 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする