メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.0cm

メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.0cm - ミドリ安全メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.0cm - ミドリ安全メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.0cm - ミドリ安全メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.0cm - ミドリ安全メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.0cm - ミドリ安全メディカルシューズ ケアセフティ スポーツ CSS-95 ホワイト 24.0cm - ミドリ安全

軽くて履き心地が良い、スポーツタイプのメディカルシューズ。
病院みんなで履けるユニバーサル設計。豊富なサイズレンジ
片足約145gの超軽量設計。一日履いてもラクラク
ふわふわで厚みのある履き口でソフトな履き心地。
前後左右にもフレキシブルで動きやすいソール。
取り外し可能な通気インソールで靴内を爽やかにキープ。
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減します。
※屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

標準質量(g)290(※両足分)靴底EVAアズワン品番68-9213-83甲皮人工皮革/メッシュ中敷EVAカップインソール内容量1足
注意
※標準重量は、23.5cmを基準としています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49500179CSS-95-24.0
3,830
3,828
4,211(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする