メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 22.5cm

メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 22.5cm ミドリ安全 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 22.5cm ミドリ安全 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 22.5cm ミドリ安全 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 22.5cm ミドリ安全 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 22.5cm ミドリ安全 メディカルシューズ ケアセフティ スプリングジョイ アクティブ CSS-707Si ホワイト 22.5cm ミドリ安全

ムレにくく、快適な高反発メディカルシューズ。
高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用し、今までに無い弾むような履き心地を実現。
ゴム紐を採用しているので急いでいる時も簡単に着脱が可能。解ける心配もなく、フィット感もUP。
夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減する「MIDori SiLence」を靴底に採用。
足裏にフィットする取り外し可能なPEカップインソール。
中足パッドが足裏のアーチをサポート通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに大きく配置。感染・安全対策に配慮しながら、ムレを逃す。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れたソールです。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。

ホワイト 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 標準質量(g)420(※両足分) 靴底EVA(SJフォーム)/合成ゴム アズワン品番68-9213-96 中敷PEカップインソール(抗菌・防臭) 内容量1足
注意
※標準重量は、23.5cmを基準としています。
※静電気帯電防止性能はありません。
※つま先保護性能(先芯装備)はありません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49504345 CSS-707Si-W-22.5
6,700
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする