作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1006上 グリーン 4Lサイズ

作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1006上 グリーン 4Lサイズ ミドリ安全 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1006上 グリーン 4Lサイズ ミドリ安全 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1006上 グリーン 4Lサイズ ミドリ安全 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1006上 グリーン 4Lサイズ ミドリ安全 作業服 メディカルウェア ベルデクセルフレックス 男女兼用スクラブ VEM1006上 グリーン 4Lサイズ ミドリ安全

ストレッチ素材で、動きやすく快適に!豊富なカラー展開でコーディネートも自由自在!様々な職場で活躍します。
大容量の胸ポケットにペン差しやIDホルダー止めにも使えるループ付。
胸元の合せを重ねることで着脱しやすく、屈んだ時に胸元が気にならない仕様になっています。
動きやすさをサポートするストレッチ素材を採用。
メモがしっかり収納でき、ペンが沈まないペン差し用インナーポケットを付けています。
キーホルダー取付可能なインナーループと、印鑑の収納に便利なインナーミニポケットを付けました。
SS・Sサイズはウエストがシェイプされたレディスシルエットになります。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

胸囲(cm)146 肩幅(cm)59 袖丈(cm)22 着丈(cm)73 ポケット数左胸ポケット、左胸インナーループ、左右脇ポケット、左脇小ポケット(ループ付)、右脇内ペンポケット アズワン品番68-9218-22 内容量1着
注意
※海外生地、染色の為、若干の色ブレが発生することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49506978 VEM1006-UE-4L
4,210
4,208
4,629 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする