作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM87上 ホワイト×ネイビー Mサイズ

作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM87上 ホワイト×ネイビー Mサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM87上 ホワイト×ネイビー Mサイズ - ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 男女兼用スクラブ VEM87上 ホワイト×ネイビー Mサイズ - ミドリ安全

独自の裁断構造を採用したことで、360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
着脱カンタンなファスナー式なので髪型や化粧崩れの心配もありません。
PHSの収納にピッタリな小ポケットです。袋布がしっかりホールドしてくれるので、落とす心配もありません。
物の出し入れが簡単な斜めタイプのポケットです。
キーホルダーやカラビナループをつけることができるループ付き。
IDカードホルダーを留めたり、ペンを差したりできるインナーループ付きのポケットです。
SS、Sサイズはウエストがシェイプされたレディースシルエットになります。
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

仕様【前開きファスナー】脇ループ胸囲(cm)104肩幅(cm)44袖丈(cm)20着丈(cm)70アズワン品番68-9224-64内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49508405VEM87-UE-M
5,860
5,858
6,444(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする