曜日別特売

エコ中性洗剤 エコジョン 1箱 3本入

エコ中性洗剤 エコジョン 1箱 3本入 - カンエイ産業

エコジョンRは、さとうきびからうまれた、人と地球に優しいエコ洗剤です。
シュガーエステルを始め、全てが食品由来の成分より出来ています。
人と肌に優しく吸水性に優れ、オーガニックタオル用洗剤として適しています。
1.食品添加物グレードの原料を使用しているため野菜や果物等の洗浄などにも幅広く安全に使用することが出来ます。
2.分解性が高いとされる純石鹸に準じる分解性を持ち環境に優しい中性洗剤です。
3.肌荒れに関しては純石鹸を超える安全性を誇っていますので肌荒れに敏感な方にも安心して御使用いただけます。
4.洗浄力のすばらしい洗剤です。泡立ちが少なく濯ぎが楽です。

容量(kg)5外観透明液体アズワン品番69-8787-10性状【pH(1%水)】中性【イオン性】ノニオン【溶解性】冷水易溶繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(3本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51031867R
15,000
14,998
16,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする