曜日別特売

ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付

ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 - SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 - SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 - SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 - SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 - SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 - SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 - SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 - SMC

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応
材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上
※メーカーウレタン比2倍以上
メンテナンス性向上
2種類の取付工具に対応
メッシュフィルタで異物の吸込み低減
真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減
工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能

パッド形状平形リブ付内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※パッド単体
全95種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82814787ZP3C-40CFS40FS61(フッ素系ゴム)
2,970
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814805ZP3C-50CFS50FS61(フッ素系ゴム)
3,740
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814823ZP3C-T40CFS-AG0240FS61(フッ素系ゴム)
4,020
3,698
4,068(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814839ZP3C-T40CFS-BG0240FS61(フッ素系ゴム)
4,020
3,698
4,068(税込)
当日出荷
82814848ZP3C-T40CFS-MF-AG0240FS61(フッ素系ゴム)
5,060
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814857ZP3C-T40CFS-MF-BG0240FS61(フッ素系ゴム)
5,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
82814909ZP3C-T50CFS-AG0250FS61(フッ素系ゴム)
4,790
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814918ZP3C-T50CFS-BG0250FS61(フッ素系ゴム)
4,790
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814927ZP3C-T50CFS-MF-AG0250FS61(フッ素系ゴム)
5,830
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
82814936ZP3C-T50CFS-MF-BG0250FS61(フッ素系ゴム)
5,830
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
58918268ZP3C-20CFSΦ20FS61
1,820
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918277ZP3C-25CFSΦ25FS61
1,980
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918286ZP3C-32CFSΦ32FS61
2,150
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918295ZP3C-T20CFS-AG01Φ20FS61
2,750
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918311ZP3C-T20CFS-BG01Φ20FS61
2,750
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918320ZP3C-T25CFS-AG01Φ25FS61
2,920
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918329ZP3C-T25CFS-BG01Φ25FS61
2,920
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918338ZP3C-T32CFS-AG01Φ32FS61
3,080
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918347ZP3C-T32CFS-BG01Φ32FS61
3,080
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918356ZP3C-T20CFS-A8Φ20FS61
3,080
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918365ZP3C-T25CFS-A8Φ25FS61
3,250
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918381ZP3C-T32CFS-A8Φ32FS61
3,410
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918390ZP3C-T20CFS-MF-AG01Φ20FS61
3,520
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918399ZP3C-T20CFS-MF-BG01Φ20FS61
3,520
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918408ZP3C-T25CFS-MF-AG01Φ25FS61
3,690
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918417ZP3C-T25CFS-MF-BG01Φ25FS61
3,690
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918426ZP3C-T32CFS-MF-AG01Φ32FS61
3,850
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918435ZP3C-T32CFS-MF-BG01Φ32FS61
3,850
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918451ZP3C-T20CFS-MF-A8Φ20FS61
3,850
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918460ZP3C-T25CFS-MF-A8Φ25FS61
4,020
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918469ZP3C-T32CFS-MF-A8Φ32FS61
4,180
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918478ZP3C-T40CFS-A10Φ40FS61
4,350
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918487ZP3C-T50CFS-A10Φ50FS61
5,120
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918496ZP3C-T40CFS-MF-A10Φ40FS61
5,400
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918505ZP3C-T50CFS-MF-A10Φ50FS61
6,170
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918521ZP3C-T20CFSJB10Φ20FS61
7,480
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918530ZP3C-Y20CFSJB10Φ20FS61
7,480
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918539ZP3C-T20CFSJB20Φ20FS61
7,590
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918548ZP3C-T20CFSJB30Φ20FS61
7,590
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918557ZP3C-Y20CFSJB20Φ20FS61
7,590
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918566ZP3C-Y20CFSJB30Φ20FS61
7,590
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918575ZP3C-T25CFSJB10Φ20FS61
7,650
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918591ZP3C-Y25CFSJB10Φ25FS61
7,650
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918600ZP3C-T25CFSJB20Φ25FS61
7,760
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918609ZP3C-T25CFSJB30Φ25FS61
7,760
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918618ZP3C-Y25CFSJB20Φ25FS61
7,760
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918627ZP3C-Y25CFSJB30Φ25FS61
7,760
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918636ZP3C-T32CFSJB10Φ32FS61
7,810
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918645ZP3C-Y32CFSJB10Φ32FS61
7,810
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
58918661ZP3C-T32CFSJB20Φ32FS61
7,920
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする