徳武産業
エスパドメッシュ 片足 左のみ ブルー S
ソフトな履き心地と軽量感で高い人気です。
生地がメッシュで通気性も抜群です。
ほどよいすべり止めで歩行をサポートします。
甲の部分は伸縮性のあるゴムを使用しています。
色
ブルー
サイズ
S
サイズ(cm)
20.5~21.5
標準質量(g/片足)
約45(Lサイズ)
アズワン品番
69-0285-07
素材
表・内/ポリエステル100%、底材/ナイロン60%・PU(ポリウレタン)40%
足囲
21cm
内容量
1個
注意
左足のみのお届けとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51032120
2004
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください