曜日別特売

オープンマジックⅢ 9E 片足 左のみ 茶 M

オープンマジックⅢ 9E 片足 左のみ 茶 M - 徳武産業

甲と足首の2つのベルトでしっかり安定します。足首の折り返しベルトでフィット感、安定感が高まります。
足の状態に合わせて調節できます。※マジック部分は3分の2以上重ねてご使用ください。
甲が全開するので、履きやすくて履かせてあげやすいです。
つま先の空きを少なくすることで足ゆびを守る設計にしました。
しっかりとしたカウンターが、かかとを包み込みます。

サイズM(22.0~22.5cm)標準質量(g/片足)約190(Lサイズ)足幅9Eアズワン品番68-9786-44素材表/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%(メッシュ)、底材/EVA(合成底)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510331707033
4,450
4,448
4,893(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする