オープンマジックⅢ 9E 片足 右のみ 紺 4L
甲と足首の2つのベルトでしっかり安定します。足首の折り返しベルトでフィット感、安定感が高まります。
足の状態に合わせて調節できます。※マジック部分は3分の2以上重ねてご使用ください。
甲が全開するので、履きやすくて履かせてあげやすいです。
つま先の空きを少なくすることで足ゆびを守る設計にしました。
しっかりとしたカウンターが、かかとを包み込みます。
色紺
サイズ4L(26.0~26.5cm)
標準質量(g/片足)約190(Lサイズ)
足幅9E
アズワン品番68-9786-77
素材表/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%(メッシュ)、底材/EVA(合成底)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |