曜日別特売

エスパドワイド 片足 左のみ グレー 3L

エスパドワイド 片足 左のみ グレー 3L - 徳武産業

脱ぎ履きしやすく足いれラクラク。
フィット感のあるかかとゴム付きです。
ソフトで心地よい綿ニットのフィット感。
従来のエスパドに比べて足囲が1.8cm大きくなりました。
しっかりとしたカウンターがかかとを包み込むので足が疲れにくいです。

グレーサイズ3L(26.5~27.5cm)標準質量(g/片足)60(Lサイズ)足幅5E相当アズワン品番68-9787-29素材表/綿95%、内/綿95%・ポリウレタン5%、底材/ナイロン60%・ポリウレタン40%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510323392704
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする