モノタロウ

ゴミ箱 ポリペール 丸型

ゴミ箱 ポリペール 丸型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 丸型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 丸型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 丸型 - モノタロウゴミ箱 ポリペール 丸型 - モノタロウ

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。

用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)形状丸型質量(kg)1.55グレー容量(L)45規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×420×420フタの種類オープン商品タイプ本体ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×380×380内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※本製品に損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6004171645L
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする