曜日別特売

オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー M

オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー M - 徳武産業オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー M - 徳武産業オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー M - 徳武産業オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー M - 徳武産業オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー M - 徳武産業オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー M - 徳武産業オール スポッと 片足 左のみ ラズベリー M - 徳武産業

ベランダや玄関など「ちょっとそこまで」の使い方もできるオールインワンシューズ。
スポッと履きやすいかかと形状。
脱ぎやすいかかと部の突起デザイン。
軽さとクッション性のあるインソールと一体形状の靴底。

材質本体/ポリエステル100%、内/ポリエステル100%、底材/EVA樹脂ラズベリーサイズMサイズ(cm)22~23標準質量(g/片足)約130(Lサイズ)足幅3E相当アズワン品番69-0284-16内容量1個
注意
左足のみのお届けとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510352452249
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする