曜日別特売

スクラブ ビバマゼンタ 3L

スクラブ ビバマゼンタ 3L - フォークスクラブ ビバマゼンタ 3L - フォーク

医療業界のスクラブの中でも高い人気のPANTONE(パントン)スクラブは、シンプルでスタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーションが魅力で長く愛される定番スクラブです。
「フォレストナイト」は、「静かな」「安定した」「健全な」「協力的な」という意味をもつ色で、深みのある落ち着いた緑色が、男女問わず、さまざまな職種の方に着ていただける色味になっています。
ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。
腕をあげても袖の中がチラ見えしにくく、かがんでも胸元の開きが気にならないので安心です。
胴回りスッキリデザインでだぶつきません。
シンプルながらデザイン性と機能性に優れたPAMTONE(パントン)スクラブです。

仕様左胸ポケット・両腰ポケットビバマゼンタアズワン品番69-0300-80素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510369417000SC
5,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする