曜日別特売

ジップスクラブ バーガンxチャコ 3S

ジップスクラブ バーガンxチャコ 3S - フォークジップスクラブ バーガンxチャコ 3S - フォーク

背面にニット素材を施すことで動きやすさを重視した、袖のアシンメトリーがオシャレな前センタージップの男女兼用スクラブです。
カラーバリエーション豊富なので、一つの商品で部署ごとに色分けした採用が可能です。
左袖ポケットの蛍光フラップは、出す・入れるの着方で日勤夜勤の勤務を識別する役割を果たしてくれます。
後右裾のスリットファスナーは、消毒用アルコールを腰につける際に、ファスナーを開けることにより、綺麗に収まります。
スリットとしての機能もあるので、しゃがんだりする姿勢の時も足さばきが良く、動作がスムーズになり、ストレスなく快適にお仕事していただけます。
デザイン性と機能性を兼ね備えた、男女兼用のジップスクラブです。

仕様袖折り返し可・二重胸ポケット・左袖蛍光フラップポケット付・右後腰ループ付・両腰ポケット(右小分けポケット付)・後右裾スリットファスナー・背面ニット仕様バーガンディ×チャコールアズワン品番69-0301-87素材【前面】アリオンストレッチ(ポリエステル100%)【背面】ジアスムース(ポリエステル100%)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510379307088SC
8,800
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする