曜日別特売

ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L

ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L - le coq sportif (ルコックスポルティフ)ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L - le coq sportif (ルコックスポルティフ)ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L - le coq sportif (ルコックスポルティフ)ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L - le coq sportif (ルコックスポルティフ)ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L - le coq sportif (ルコックスポルティフ)ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L - le coq sportif (ルコックスポルティフ)ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L - le coq sportif (ルコックスポルティフ)ジャケット 5 ホワイト×ネイビー 5L - le coq sportif (ルコックスポルティフ)

オリジナル異型断面糸「クールエスパー(R)」を使用。
ランダムな集合体構造が、まるで植物の茎のように毛細管現象を発揮。
速やかに体の汗を吸い取ります。
スパンライクタッチで快適な着心地、速乾性に加えて、UVカット、透け防止機能も備えています。
オリジナルストレッチ糸使用により従来のポリエステルに比べストレッチバック性が向上。
動きやすく爽やかな印象のスタンドカラー襟元とサイドの切替えがアクセント
立体裁断
スムーズな腕の上げ下ろしを可能にし、裾が持ち上がりにくい立体裁断。
PHS用ポケット
レディースは左脇下にはPHSを収納可能なポケットを配置。
内ポケット(右)
右脇ポケットの内側には筆記具等を整理して収納可能な小ポケット付き。
キーループ
右脇には落としものを防ぐ便利なキーループ付き。

材質ウーブンストレッチホワイト×ネイビーサイズ5L胸囲(cm)120着丈(cm)73.5機能吸汗速乾、工業洗濯、ストレッチ、防透、帯電防止、制菌裄丈(cm)46アズワン品番69-0365-99素材ポリエステル100%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51041807UQW1035N
9,200
9,198
10,118(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする