曜日別特売

チュニックコートLDL-2301 ブラック S

チュニックコートLDL-2301 ブラック S - CMLチュニックコートLDL-2301 ブラック S - CMLチュニックコートLDL-2301 ブラック S - CMLチュニックコートLDL-2301 ブラック S - CMLチュニックコートLDL-2301 ブラック S - CMLチュニックコートLDL-2301 ブラック S - CMLチュニックコートLDL-2301 ブラック S - CML

「快適さ×スタイルを融合したサロンユニフォーム!」
さらさらとした生地が肌に心地よく触れ、一日中快適な着用感を提供します。動きやすさを最優先に考えられたデザインで、施術中の動きもストレスフリー。どんな施術にも対応できる自由な動きを実現します。
フロントファスナー仕様なので、着脱も簡単便利。多忙なサロンの日常に合わせて、素早く着替えが可能です。忙しい朝やお仕事後のお疲れの時でも、ストレスなく着脱していただけます。
プロフェッショナルな印象を保ちながらも、ファッション性あり、繊細なパイピングが曲線美を演出し、スッキリ美しくおしゃれな雰囲気もキープ。サロンのイメージアップにも一役買います。
快適さ、動きやすさ、着脱の便利さ、そしてスタイリッシュなデザイン。サロンユニフォームに求めるすべての要素を備えた一着です。プロの技術とおしゃれを兼ね備えたこのユニフォームで、最高のパフォーマンスを発揮します。

ブラックサイズS胸囲(cm)95ウエスト(cm)80肩幅(cm)39.5袖丈(cm)18.5着丈(cm)68.5アズワン品番68-5100-32内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51050645T100174S
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする