アシックス メディカルウェア CHM301-0209 コスモスピンク×ネイビー 3L
スポーツ工学から生まれた快適性・動きやすさのノウハウと医療現場で求められる必要機能をミックスしたハイパフォーマンスウェア
PHS専用ポケット
袖(後ろ部)リブ
ストラップホルダー
通気ベンチレーション
便利なループホルダー付き
収納し易いポケット
材質フルダルドライトリコット、ポリエステル100%
着丈(cm)76
バスト(cm)124
裄丈(cm)48
アズワン品番69-5154-33
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |