チュニックLDL-2302 ブラック M

チュニックLDL-2302 ブラック M - CMLチュニックLDL-2302 ブラック M - CMLチュニックLDL-2302 ブラック M - CMLチュニックLDL-2302 ブラック M - CMLチュニックLDL-2302 ブラック M - CMLチュニックLDL-2302 ブラック M - CMLチュニックLDL-2302 ブラック M - CML

清潔感溢れるユニフォームが新登場!
動きやすさとスタイルを兼ね備えた、さらさらとした生地を使用したチュニックタイプのユニフォームです。
どんな施術にでも快適な着心地をお約束します。
ウエストラインに施されたパイピングが、シンプルながらも洗練された印象を演出。美しいシルエットを引き立てながら、プロのセラピストらしさをアピールします。
作業中の動きを考慮し、施術の際の自由な動きをサポート。優雅さと実用性を兼ね備えたユニフォームで、お客様に最高の印象を与えます。
美容業界のプロフェッショナリズムを体現するこのユニフォームは、あなたのスキルとお店のブランド価値を高める一助となります。上品さと機能性を兼ね備えたユニフォームで、自信を持って施術に取り組めます。

ブラックサイズM胸囲(cm)98ウエスト(cm)87肩幅(cm)41袖丈(cm)20.5着丈(cm)67アズワン品番68-5100-39内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51050478T100172M
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする