曜日別特売

パステル406 ネイビーA 片足 右 26.0cm

パステル406 ネイビーA 片足 右 26.0cm - ムーンスターパステル406 ネイビーA 片足 右 26.0cm - ムーンスター

様々なタイプの足に簡単&ぴったり装着
1.内側さらさら
吸湿速乾に優れた素材を中敷きに使用し、裏素材はメッシュ素材で、通気性が良く足ムレを抑えます。
2.やわらかリング
樹脂製のリングで、踏んでも痛くなく、不要な時はカットできます。
3.つまずき防止
高齢者特有のすり足歩行に対し、つまずきにくいよう、つま先は通常よりも上がっています。
4.調節バンド
左右で甲の高さが違ってもバンドの長さを変えれば、それぞれの足に合わせて調節できます。
5.すべり防止
すり足歩行のさまたげにならないよう、必要最小限の3ヵ所に「すべり止めラバー」を付けました。
6.むくみに対応
夕方になるとムクみが出る方や左右のムクみが違う方、厚手の靴下が必要な方でも、外側全面ファスナー素材と甲バンドでサイズ調節が可能。
7.足あたりがやわらか
つま先は伸縮性のあるストレッチ素材なので足当たりが柔らかく、外反母趾やムクみのある方にもおすすめです。
履く人も、介護する人も簡単に装着できます。
面ファスナー合わせの必要がありません。

材質ナイロンパイル面ファスナー・ストレッチ素材、底材/EVA・合成ゴムネイビーサイズ(cm)21~28(1きざみ)標準質量(g/片足)約155(23.0cm)機能ワイド設計、カップインソール、フルオープン、軽量設計足幅4Eアズワン品番69-1206-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52597731-
3,600
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする