曜日別特売

アサヒ入浴化粧品 2.5kg×4袋 ケース 巨峰

アサヒ入浴化粧品 2.5kg×4袋 ケース 巨峰 - アサヒ商会アサヒ入浴化粧品 2.5kg×4袋 ケース 巨峰 - アサヒ商会

本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。
カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。
お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。

質量(kg)2.5/袋アズワン品番69-1218-57内容量1箱(4袋)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598449-
12,900
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする