曜日別特売

LED防犯灯 10VA 自動点滅器なしDB

LED防犯灯 10VA 自動点滅器なしDB - 岩崎電気
質量(kg)1.1ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)9.2定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52602728E70074SAN9/DB
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする