岩崎電気
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし
質量(kg)
1.1
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
(100V)6.4
定格周波数(Hz)
50/60共用
本体
アルミダイカスト
定格入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数
Ra70
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2
光源寿命
60000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)
1000
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500
グリーン購入法
適合
色(グローブ)
ポリカーボネート
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52602719
E70072SAN9
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください