こども無添加石けん

こども無添加石けん - 三和製作所こども無添加石けん - 三和製作所こども無添加石けん - 三和製作所こども無添加石けん - 三和製作所こども無添加石けん - 三和製作所

こどもの肌に安心と清潔を サンワの無添加石けんシリーズ
お子様の肌を考慮して作られた、香料、鉱物油合成界面活性剤、防腐剤、合成着色料不使用の、誰にでもご使用いただける無添加石けんです。
デリケートな子どもたちの肌には、やはり刺激要素の少ない石けんを選びたいもの。天然のグリセリンが含まれており、お肌がつっぱりません。
アトピー肌、乾燥性敏感肌の方にもおすすめです。
「敏感肌の児童が増えている」「石けんに含まれる成分がきになる…」そんな、現場の先生たちからの意見を受け、学校で子どもたちが使うことのできる石けんを提供したいという思いで「こども無添加石けん」が誕生しました。

成分石けん素地、水質量(g)100幅(cm)8.7高さ(cm)2.7入数(個)6奥行き(cm)5.5内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260382100000751
1,080
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする