曜日別特売

プロテクトゴーグル

プロテクトゴーグル - 三和製作所プロテクトゴーグル - 三和製作所プロテクトゴーグル - 三和製作所プロテクトゴーグル - 三和製作所

実験時の目の安全対策に
踏んでも落としても割れにくいポリカーボネート製のゴーグル。

材質ポリカーボネート幅(mm)160厚さ(mm)50高さ(mm)70質量(g)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260427700283938
500
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする