曜日別特売

車載セット ボリュームタイプ

車載セット ボリュームタイプ - 三和製作所

立ち往生などによる車中泊を想定したセット
計3回分のトイレセットや、救急用のサージカルテープ、三角巾などの応急処置製品を中心に構成したセットです。

セット内容保存水(のどみたす)×2、防災用簡易ライト ルミカ×2、アルミブランケット×4、常備用カイロ×3、非常用トイレ 3回分、軍手×2、三角巾、歯ブラシセット、救急箱用はさみ、サージカルテープ、ポリ袋×2、ポケットティッシュ×4、防災用ウェットティッシュ、ドライシート(24枚入)、マスク×3、脱出用ハンマー×1、巾着リュック×1材質ポリエステル幅(mm)320高さ(mm)340質量(g)1600内容量1個
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260509000349806
6,400
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする