曜日別特売

レスキューカーセット Mid(ミッド)

レスキューカーセット Mid(ミッド) - 三和製作所

車から脱出して避難まで 万が一に備えたレスキューカーセット
緊急時の脱出・避難に役立つ商品を一つにまとめました。
すべてのセットにガラス破砕の脱出ツールが入っています。

セット内容ポーチ×1、レスキューミー×1、防災防犯ホイッスル(色はランダム)×1、ハイブリッドシート×1、カイロ×1、ポケットティッシュ×1、軍手×1幅(mm)ポーチ:230タイプMid(ミッド)奥行(mm)ポーチ:170内容量1セット
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260460000294623
4,980
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする