三和製作所
レスキューカーセット Mini(ミニ)
車から脱出して避難まで 万が一に備えたレスキューカーセット
緊急時の脱出・避難に役立つ商品を一つにまとめました。
すべてのセットにガラス破砕の脱出ツールが入っています。
セット内容
ポーチ×1、レスキューミー×1、防災防犯ホイッスル(色はランダム)×1、ハイブリッドシート×1
幅(mm)
ポーチ:200
タイプ
Mini(ミニ)
奥行(mm)
ポーチ:120
内容量
1セット
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604609
00294624
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください