曜日別特売

防災用オリジナル車載セット

防災用オリジナル車載セット - 三和製作所

車に備蓄!災害時に役立つオリジナル車載セット
運転中に災害が起きた場合などに役立つ商品をコンパクトにまとめました。

セット内容EVAバッグ、ハイブリッドシート×1、防災用簡易ライト ルミカ×1、非常用トイレ×3、軍手とタオル圧縮セット×1、防災防犯ホイッスルサイコール×1、超・防災用ウェットティッシュ×1、ポケットティッシュ×1、常備用カイロ×1、7年保存米粉クッキー×1、保存水のどみたす×1幅(mm)255高さ(mm)55質量(g)1264奥行(mm)190内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260566800289093126425519055
5,980
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする