曜日別特売

ささっトイレ

ささっトイレ - 三和製作所ささっトイレ - 三和製作所ささっトイレ - 三和製作所ささっトイレ - 三和製作所ささっトイレ - 三和製作所ささっトイレ - 三和製作所ささっトイレ - 三和製作所ささっトイレ - 三和製作所

凝固剤で すぐ固まる 宇宙最小の 『ささっトイレ』
災害備蓄に最適な極小サイズの使い捨てトイレ処理セット。
1人1人に配りやすい個包装タイプ。
大容量タイプでも備蓄がしやすいコンパクト設計。

成分抗菌高吸収性樹脂、柿抽出物、珪酸塩化合物、フマル酸塩セット内容10回分幅(mm)65高さ(mm)75奥行(mm)8入数10個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260383000280778
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする